Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
SIGILLANTE MS EVOLUTION F25 LM
Sigillante non strutturale per elementi di facciate per applicazioni in interni ed esterni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Buona adesione ed elasticità di lunga durata con basso modulo elastico
- Eccellente resistenza ai raggi UV e a condizioni meteorologiche avverse
- Per applicazioni in interni ed esterni
- Per substrati porosi e minerali e pietre naturali
- Per substrati non porosi come metallo, plastica e vetro
In caso di esposizione prolungata e diretta ai raggi UV, specialmente in aree esterne, non si possono escludere fenomeni di ingiallimento e/o sfarinamento del sigillante
- Rischio di scolorimento
- Non lavorare alla luce diretta del sole
- Non adatto per specchi
- Non adatto per immersione, piscine e acquari
Informazioni importanti: Non adatto per guarnizioni strutturali, ad esempio vetrate strutturali, nonché per la sigillatura in immersione o a contatto costante con l'acqua. Non adatto per sigillatura di vetri isolanti. Non adatto per PP, PE, PTFE, gomma o bitume. Durante l'indurimento, il prodotto non deve essere esposto a vapori, alcol o solventi.
A norma ISO 11600 F25LM
Conforme ai requisiti della normativa EN 15651-1 F-EXT/INT-CC
Certificato EC1 Plus
Per l'installazione di serramenti e infissi secondo la normativa UNI 11673-1
Le informazioni applicative sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire ulteriori test prima di ogni applicazione.
Applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito.
Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo.
Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento.
Per facciate e serramenti, per la sigillatura di giunti tra telai e muratura, per giunti di dilatazione orizzontali e verticali, per la posa di pannelli prefabbricati in calcestruzzo. Anche per substrati umidi. Aderisce alla maggior parte dei substrati senza l'uso di un primer. Per substrati porosi: pretrattare con primer.
Ideale in particolare per giunti tra serramenti e muratura (pietra, calcestruzzo, intonaco) e giunti orizzontali e verticali in elementi prefabbricati in calcestruzzo. Il substrato deve essere solido, pulito e privo di olio, grasso e bitume. Osservare le dimensioni dei giunti e proteggere i giunti di dilatazione con un cordone di tamponamento. Evitare un ancoraggio su tre lati. Superfici porose, ad esempio intonaco: pretrattare con primer. Coprire le superfici adiacenti al giunto con nastro per mascheratura ed estrudere il prodotto dalla cartuccia iniettandolo nel giunto senza inclusione di bolle d'aria. Lisciare il sigillante con una spatola liscia e un agente levigante speciale prima della lavorazione. Rimuovere il nastro per mascheratura prima che sia completamente indurito.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.