Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sigillante per facciate

Sigillante per infissi professionale

All’interno della gamma dedicata interamente ai sigillanti e ai giunti di testa edili, i professionisti e gli artigiani possono acquistare il sigillante per infissi per ogni tipologia di applicazione. Si tratta di un prodotto che non può mancare in cantiere, in quanto consente di effettuare una riparazione efficace in maniera rapida. Grazie alle formulazioni certificate di elevata qualità, possono essere applicati in ogni tipo di ambiente, anche in quelli esterni, senza subire gli effetti causati dalle temperature troppo calde o fredde oppure dagli shock termici. Proponiamo, tra le numerose referenze del catalogo, la malta per riparazione rapida W-EXPRESS per diverse tonalità. Aderisce alla maggior parte delle superfici degli edifici senza l’uso di un primer e può essere applicata anche sulle superfici leggermente umide. Può essere anche levigata o verniciata una volta che è completamente asciutta. Questo sigillante per infissi in alluminio e per serramenti è ideale per la riparazione di guarnizioni danneggiate e per la sigillatura di nuova muratura, mattoni e giunti di pannelli di rivestimento, oltre che per il riempimento di crepe e fessure in calcestruzzo, pietra e muratura, ecc. Il professionista che intende acquistare un silicone sigillante per finestre può fare riferimento a questo prodotto che presenta una buona aderenza anche senza primer sulla maggior parte delle superfici, anche umide. Presenta numerosi plus: è sovraverniciabile, è perfettamente compatibile con la pietra naturale ed è permanentemente elastico una volta indurito. In più, non essendo corrosivo, è adatto per molte superfici sia alcaline che metalliche. Il nostro sigillante per infissi, essendo molto versatile, può essere impiegato in più campi applicativi, come per la sigillatura di giunti di collegamento e di dilatazione in ambienti interni ed esterni (giunti finestra/porta), per la sigillatura e la verniciatura esterna a tenuta di finestre, facciate e giunzione con sigillatura interna acrilica e per la verniciatura di pietre naturali (ad esempio granito e marmo). È inoltre ideale per i giunti edili (ad esempio parti prefabbricate in calcestruzzo) e per le costruzioni in legno e metallo. Chi si affida a Würth come fornitore professionale può contare su un catalogo online più che completo, all’interno del quale si può trovare tutto quello che serve per effettuare una lavorazione a regola d’arte, accurata e del tutto priva di imprecisioni. Naviga in questa sezione dello shop e acquista tutto quello che ti serve per sigillare tutte le superfici in maniera impeccabile.