Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tenuta di finestre e facciate
Sigillatura dei giunti di collegamento e di dilatazione in ambienti interni ed esterni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Quasi inodore
- Buona aderenza anche senza primer sulla maggior parte delle superfici, anche umide
- Verniciabile
- Compatibile con pietra naturale
- Permanentemente elastico una volta indurito
- Non corrosivo, adatto a molte superfici alcaline e metalliche
- Privo di isocianati, solventi, ftalati, stagno e silicone.
I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
- Verniciare entro tre giorni dalla formazione di una pellicola adeguata. L'applicazione della vernice oltre questo intervallo può causare problemi di aderenza.
- A causa dell'elevato numero di formulazioni di vernici e smalti, eseguire test preliminari per escludere qualsiasi interazione.
- Prestare attenzione ai giunti di sigillante completamente verniciati, poiché tendono a sviluppare crepe quando si verifica un movimento nel giunto. La vernice applicata è infatti generalmente meno elastica del sigillante e ciò può causare la formazione di crepe nella vernice.
- Le vernici in resina alchidica possono causare problemi di essiccazione.
- Non è possibile escludere il rischio di ingiallimento a contatto con vernici a base di resina alchidica bianca e sostanze contenenti plastificanti, quali nastri in butile, bitume e VKP.
- Come regola generale, in conformità alla norma DIN 52452 parte 4, i sigillanti non devono essere sovraverniciati.
- Per le pietre naturali particolarmente sensibili, ad es. il marmo del Jura e di Carrara, sono necessarie prove preliminari
- Rimuovere il lisciante in eccesso dalle superfici
- Non adatto per l'uso su giunti a pavimento nelle zone carrabili
DIN EN 15651-1/4, sigillanti per elementi di facciate/vialetti
EMICODE EC1plus: Bassissime emissioni: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
- Per sigillare finestre e facciate in combinazione con sigillante acrilico per pittori per sigillature interne
- Per la stuccatura di pietre naturali quali granito e marmo
- Per giunti edilizi, come elementi prefabbricati in calcestruzzo
- Utilizzabile in costruzioni in legno e metallo
- Per tutti i giunti che sopportano carichi pesanti nella zona del tetto
- I bordi dei giunti o le superfici adesive devono essere solidi, portanti, puliti, asciutti e privi di grasso, polvere, bitume e catrame
- Se necessario, pretrattare le superfici
- Attenersi alla scheda "Note di carattere generale relative all'applicazione di sigillanti". Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.