Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante per flange media resistenza
Per sigillare superfici e flange con gioco tra le parti fino a max 0,5 mm. In sostituzione delle guarnizioni solide.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Elevata capacità di chiusura delle aperture
Riempie completamente le cavità superficiali
Giunzione al 100%
Assicura il contatto totale delle superfici riempiendo gli spazi completamente di modo che l'incollaggio fornisca un'eccellente protezione contro la corrosione da attrito e contro la ruggine.
Media resistenza
- Rimovibile
- Pellicola sigillante leggermente flessibile
Resistente a un gran numero di basi, gas, solventi, oli e carburanti
Il flacone a soffietto facilita lo svuotamento del prodotto residuo
Senza silicone, solventi e olio
- Omologazione NSF, Classe S2, sigillanti - nessun contatto diretto con gli alimenti
- Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile
I seguenti materiali plastici possono subire alterazioni in caso di esposizione prolungata: ABS, celluloide, polistirene, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisolfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizzata e superfici verniciate.
- Omologazione NSF, Classe S2, sigillanti - nessun contatto diretto con gli alimenti
- Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Per sigillare flange e superfici con giunti fino a max 0,5 mm, in sostituzione di guarnizioni solide. Impiegato in genere per la formazione di guarnizioni liquide su giunti a flangia resistenti alla torsione, ad esempio scatole ingranaggi e alloggiamenti motore, nell'industria automobilistica e dei veicoli commerciali, lavorazione dei metalli e fabbricazione di utensili, ingegneria navale e meccanica, costruzione di motori, applicazioni elettriche ed elettroniche, ecc.
Questa plastica liquida si polimerizza quando viene a contatto con il metallo in assenza di ossigeno. Le superfici di contatto devono essere asciutte, prive di polvere e grasso. Inumidire sufficientemente le superfici adesive e unirle immediatamente.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.