Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante per motori Sigillante per motori
Sostituisce le guarnizioni solide di motori, contenitori sotto pressione e raccordi filettati.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Alta stabilità termica
Sigillatura affidabile fino a temperature di 280 °C.
Resistente a pressioni bar elevate
Adatto anche per impianti ad alta pressione e serbatoi a pressione.
Ottima aderenza
Sigilla permanentemente e in modo sicuro tutte le superfici, tranne quelle metalliche passive, in vetro e in ceramica.
Buona adattabilità
- Adatto anche per superfici di tenuta irregolari
- Si ottiene una sigillatura completa
Elasticità permanente
Impedisce il distacco in seguito, ad esempio, a vibrazioni o urti
Resistente alla corrosione
Riempie completamente le aperture.
Senza solventi e silicone
Sistema DOS:
- Utilizzo pratico con una sola mano grazie alla chiusura intelligente
Una mano rimane sempre libera.
- Sistema di erogazione regolabile di continuo
L'erogazione può essere regolata per soddisfare le varie applicazioni, e per mantenere al minimo i consumi e i costi.
- Nessun residuo di materiale nel canale di erogazione
Costi ottimizzati grazie al completo svuotamento del flacone, senza lasciare residui di prodotto all'interno
Non sostituisce la guarnizione testa cilindro del motore. In caso di esposizione prolungata, le seguenti materie plastiche potrebbero risentirne: polivinile, ABS, SAN, polisolfone, PVC, policarbonato, polistirene e superfici verniciate.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualunque informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Prima di adoperare il prodotto, quindi, è indispensabile stabilire se è adatto all'impiego previsto, assumendosi qualunque responsabilità connessa al suo impiego. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo, pertanto, la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualunque momento senza preavviso.
Fare riferimento alla scheda tecnica!
Il composto sigillante a base di resina epossidica può essere utilizzato per tutti i tipi di metallo, ceramica e vetro. Il sigillante, caratterizzato da un'elevata resistenza alla temperatura e un'elasticità permanente, è particolarmente adatto a tutte le superfici lisce e scanalate di guarnizioni per motori, attacchi a flangia, caldaie a pressione, compressori e tutti i raccordi filettati.
Settore automobilistico:
Cuscinetti dell'albero motore, carter motore, frizioni, pompe e cilindri di comando dei servosistemi, comando idraulico dei cambi automatici, carter del differenziale e della trasmissione, carter punterie ecc.
Ingegneria meccanica:
Pompe di tutti i tipi, turbine, compressori, gruppi elettrogeni e carter della trasmissione, impianti idraulici ecc.
Settore elettrico:
Interruttori, dispositivi di commutazione, alloggiamento motori ecc.
La superficie di applicazione deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Sulle superfici preriscaldate, le parti possono essere unite immediatamente. Con l'applicazione a temperatura ambiente, unire gli elementi dopo 5-10 minuti.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.