Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante per motori, Silicone Special 250
Sigillante siliconico permanentemente elastico per motore e carrozzerie, resistente a temperature fino a 300°C per brevi periodi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Gomma siliconica vulcanizzata a freddo
- Uniforma anche le irregolarità più grandi
- Sigillatura affidabile, anche dopo anni di vibrazioni
- Adesione e resistenza alle sostanze chimiche eccellente
- Non gocciola e non forma filamenti
- Formazione della pellicola in pochi minuti, grado di vulcanizzazione circa 1,5 mm/giorno
I sigillanti liquidi devono essere utilizzati solo in combinazione con la guarnizione originale.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per la sigillatura di motori, trasmissioni, testata cilindri, carter, coppe dell'olio, radiatori, differenziali, ecci, alloggiamenti luci, alloggiamenti indicatori, cordoni di saldatura, ecc.
- Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso
- Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.