Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sigillante per motori Sigillante per motori
Sigillante per motori Sigillante per motori - 1
Sigillante per motori Sigillante per motori - 2
Sigillante per motori Sigillante per motori - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sigillante per motori Sigillante per motori

Sostituisce le guarnizioni solide di motori, contenitori sotto pressione e raccordi filettati.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Alta stabilità termica


Sigillatura affidabile fino a temperature di 280 °C.



Resistente a pressioni bar elevate


Adatto anche per impianti ad alta pressione e serbatoi a pressione.



Ottima aderenza


Sigilla permanentemente e in modo sicuro tutte le superfici, tranne quelle metalliche passive, in vetro e in ceramica.



Buona adattabilità


  • Adatto anche per superfici di tenuta irregolari

  • Si ottiene una sigillatura completa


Elasticità permanente


Impedisce il distacco in seguito, ad esempio, a vibrazioni o urti



Resistente alla corrosione


Riempie completamente le aperture.



Senza solventi e silicone



Sistema DOS:


  • Utilizzo pratico con una sola mano grazie alla chiusura intelligente

Una mano rimane sempre libera.


  • Sistema di erogazione regolabile di continuo

L'erogazione può essere regolata per soddisfare le varie applicazioni, e per mantenere al minimo i consumi e i costi.


  • Nessun residuo di materiale nel canale di erogazione

Costi ottimizzati grazie al completo svuotamento del flacone, senza lasciare residui di prodotto all'interno

Indicazione

Non sostituisce la guarnizione testa cilindro del motore. In caso di esposizione prolungata, le seguenti materie plastiche potrebbero risentirne: polivinile, ABS, SAN, polisolfone, PVC, policarbonato, polistirene e superfici verniciate.

Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualunque informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Prima di adoperare il prodotto, quindi, è indispensabile stabilire se è adatto all'impiego previsto, assumendosi qualunque responsabilità connessa al suo impiego. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo, pertanto, la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualunque momento senza preavviso.


Fare riferimento alla scheda tecnica!