Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sigillante per pietra naturale

Silicone sigillante professionale per marmo

I professionisti e gli artigiani possono acquistare all’interno della gamma dedicata ai sigillanti e ai giunti di testa edili il silicone professionale per il marmo, un prodotto indispensabile per lavori precisi, ad alta tenuta e senza sbavature. Le referenze si distinguono per le formulazioni certificate, in linea con la norma UNI EN ISO 11600, che non sono dannose né per l’operatore né per l’ambiente. Utilizzando i prodotti garantiti dall’esperienza più che decennale Würth, la superficie sulla quale si interviene non verrà in alcun modo rovinata. A differenza dei sigillanti più comuni, i nostri prodotti non provocano nessun scolorimento delle zone limitrofe. Si distinguono inoltre per l’ottima l’elasticità e aderenza su molte superfici, sia verticali che orizzontali, senza l’utilizzo del primer. Il nostro sigillante per marmoda esterno non macchia le pietre naturali e presenta un’eccezionale resistenza all’invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici e chimici di pulizia e di disinfezione, mantenendo invariate le proprietà in ogni contesto, anche in quelli più particolari. I siliconi prodotti da Würth, oltre a essere estremamente facili da iniettare, sono di altissima qualità e si distinguono per la durata, l’efficacia e la forza di sigillatura, adattandosi senza difficoltà a ogni applicazione, per un risultato finale impeccabile, omogeneo, senza fughe né senza sbavature.

Silicone per pietre naturali di ottima qualità

A8 TOP acquistabile sia nella variante di colore bianco che trasparente, è un silicone per pietre naturali presente sul negozio online di Würth. Trattandosi di un prodotto particolarmente versatile, viene utilizzato da professionisti e artigiani per un ampio range di operazioni, come per la sigillatura di pavimenti, piani e rivestimenti in pietra naturale in orizzontale (non a soffitto) e ancora nell’arredo d’interni (bagni, docce, vasche da bagno, ecc). Questo sigillante per pietra è facilmente applicabile su numerosi materiali, tra i quali: vetro, piastrelle, ceramica, piastrelle smaltate, alluminio, acciaio, rame, calcestruzzo effetto pietra, oltre a legno verniciato, velato o impregnato nonché numerose materie plastiche. Sviluppato appositamente per la sigillatura di pietre naturali, quali marmo, granito, arenaria e quarzite è particolarmente resistente alla formazione di muffe, ai solventi e all'abrasione elevata. Questo silicone per pietra e per granito ha una base chimica con siliconi a reticolazione neutra, base alcossi (base di alcol), una temperatura di lavorazione min/max: 5 a 40 °C e una resistenza di temperatura che oscilla tra min/max: 40 a 5 °C. Se vuoi acquistare un sigillante per pietre naturali puoi farlo sul nostro negozio online e riceverai la merce direttamente in officina o in cantiere nel giro di pochissimi giorni.