I sigillanti per radiatori sono soluzioni chimiche create per affrontare problemi di perdita nei sistemi di raffreddamento dei veicoli. Questi prodotti si rivelano essenziali per chi opera nel settore automotive, nelle autofficine e nell'ambito delle riparazioni e manutenzioni, poiché consentono di ripristinare l'integrità dei radiatori evitando danneggiamenti ai motori, facilitando riparazioni rapide e riducendo i tempi di inattività. Un sigillante efficace garantisce una tenuta duratura e previene ulteriori perdite, rappresentando un'ottima soluzione per i professionisti del settore.
Domande frequenti sui sigillanti per radiatori
Quando e come usare il turafalle nel radiatore?
Il turafalle deve essere utilizzato non appena si rileva una perdita nel radiatore. Il processo di applicazione è semplice:
- Agitare bene il prodotto prima dell'uso
- Versare l'intero contenuto direttamente nel radiatore contenente il liquido di raffreddamento
- Portare il motore a temperatura di esercizio (circa 70-80°C)
- Lasciare girare il motore per almeno 10-15 minuti oppure guidare per un tempo simile
Il turafalle liquido per radiatori si aggiunge al liquido refrigerante: un flacone da 300 ml è sufficiente per 10 litri di liquido refrigerante. Questo processo consente al sigillante di sigillare istantaneamente tutte le possibili perdite e migliorare la protezione dalla corrosione, senza intaccare i componenti in gomma o plastica.
Quanto dura l'effetto del turafalle e quale scegliere?
Il sigillante è efficace nel bloccare le perdite se circola all'interno del sistema per un periodo minimo di 4 ore, ma è consigliato lasciarlo agire fino a 8 ore mantenendo la temperatura di esercizio. Per quanto riguarda la scelta del prodotto, il sigillante classico è adatto per vetture con sistemi di raffreddamento senza filtri speciali, mentre il sigillante HP è indicato per tutti i sistemi ad elevata capacità con radiatori orizzontali. Quest'ultimo si consiglia per uso preventivo ad ogni cambio dell'antigelo, garantendo sempre un effetto protettivo attivo. Il prodotto ha una durata di stoccaggio di 24 mesi dalla data di produzione.
Prodotti Würth della gamma
I sigillanti per radiatori della gamma Würth sono progettati per offrire performance superiori e affidabilità. Il turafalle per radiatori da 300ml è il sigillante classico che aumenta la tenuta del radiatore ed è particolarmente efficace nel sigillare microincrinature e perdite. Questo prodotto ha un tipico odore fruttato e colore verde/blu, assicura il funzionamento continuo del sistema di raffreddamento e protegge efficacemente il motore da potenziali danni. Permette di migliorare il funzionamento dell'intero sistema sigillando permanentemente tutte le aree problematiche.
Il turafalle per radiatori HP 150ml rappresenta la versione avanzata, che sigilla le perdite fino a un massimo di 0,1 mm. Progettato per uso preventivo ad ogni cambio dell'antigelo, questo sigillante è composto da particelle sintetiche finissime che non danneggiano i filtri nel circuito di raffreddamento, mantenendo l'integrità del sistema. È pensato per utilizzo professionale ed è indicato per sistemi di raffreddamento ad elevata capacità.
Entrambi i prodotti che fungono da liquido sigillante radiatori si possono usare su diversi veicoli e garantiamo la qualità costante nel tempo.
Accessori e altri prodotti utili
Per ottimizzare l'uso dei sigillanti per radiatori, è utile avere a disposizione alcuni accessori specifici:
Avere questi accessori a disposizione permette di lavorare in sicurezza e con maggiore efficienza, semplificando l'applicazione dei sigillanti per radiatori.