Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tenuta per radiatore Per tutti i motori con sistemi di raffreddamento senza sistemi di filtraggio
300 ml sono sufficienti per 10 litri di refrigerante.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sigilla permanentemente microincrinature e perdite.
Assicura il funzionamento del sistema di raffreddamento contro la perdita d'acqua.
Previene la perdita di acqua di raffreddamento.
Protegge contro i danni al motore.
Non intacca i materiali utilizzati per la costruzione del radiatore.
Non intacca le parti in gomma o plastica.
Il sigillante per radiatore non deve essere utilizzato se il sistema di raffreddamento è dotato di un filtro antisporcizia.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Sigilla le micro incrinature nel radiatore, nel blocco motore e nella testa cilindrica. Possono essere sigillate anche le perdite dei raccordi per tubi. Sigillatura permanente di micro incrinature e piccoli punti di perdita, protezione del circuito di raffreddamento e della camera di combustione dalle perdite Il sigillante per radiatore impedisce la perdita di refrigerante.
Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Aggiungere il contenuto del flacone al sistema di raffreddamento caldo. Aprire le valvole del radiatore e far girare il motore per almeno 10 minuti. Controllare nuovamente il livello del refrigerante e la tenuta. Nei veicoli industriali, utilizzare un rapporto di dosaggio massimo di 1:100.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.