Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sigillatura affidabile praticamente di tutte le superfici.
- Il sigillante polimerico privo di olio di silicone protegge le superfici per periodi prolungati
- Adatto per materiali quali vernice, vetro, cromo, parti in plastica non verniciate e gomma
Si consiglia di non spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie quando non è diluito.
Può essere utilizzato praticamente per tutte le superfici in varie zone. Ideale per materiali quali vernice, vetro, cromo, parti in plastica non verniciate e gomma.
Pulire la superficie prima del processo di sigillatura in modo che non rimanga alcun residuo.
Applicazione manuale: Per superfici lisce come vetro, vernice e cromo: Applicare il sigillante polimerico sul disco di lucidatura o sulla spugna, strofinare in modo uniforme sulla superficie da trattare, lasciare asciugare brevemente e pulire con un panno in microfibra. Per superfici ruvide ed esposte quali plastica, pneumatici e gomma: Applicare il sigillante per superfici in modo uniforme, lasciarlo agire brevemente, distribuire il materiale in eccesso con il disco di lucidatura o la spugna e lasciare asciugare. Per i parabrezza, si consiglia di diluire il prodotto 1:1 con acqua.
Applicazione con macchina: Versare il prodotto sul disco di lucidatura arancione e distribuirlo sul veicolo con l'ausilio della lucidatrice. Lasciare agire brevemente quindi risciacquare con acqua.
ATTENZIONE: Non applicare il prodotto non diluito sul parabrezza. Non adatto per l'applicazione su cerchioni a causa dell'effetto statico. Non riutilizzare spugne, dischi e panni in microfibra dopo l'applicazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.