Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante protettivo BITUMUL SPRAY
Sigillante protettivo impermeabilizzante bituminoso a base solvente
- Base chimica: Bitume
- Colore: Nero
- Contenuto: 500 ml
- Densità: 0,96 kg/l
- Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi / da 10°C a 30°C
- Odore/profumo: Solvente, simile
- Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
BITUMUL SPRAY è pronto all’uso ed è compatibile con i materiali più comuni quali, ad es. metallo, cemento, materie plastiche e legno. Aderisce e si adatta a qualsiasi tipo di forma del supporto. Resistente agli agenti atmosferici ed alla corrosione salina
- Non utilizzare in ambienti privi di ventilazione o all’interno di abitazioni
- È importante che l’applicazione avvenga ad una temperatura ambiente non inferiore a +5 °C
- Il prodotto, se conservato in luogo asciutto e riparato ad una temperatura tra +10 e +30 °C, nella confezione originale chiusa, si mantiene inalterato per almeno 24 mesi dalla data di produzione
Indicato per sigillare le infiltrazioni in generale, applicabile su tetti, grondaie, tegole, terrazze, lucernari, tubazioni di scarico in PVC o metallo, superfici di ponti, piloni, strutture in acciaio, serbatoi, telai, macchine agricole, carrozzerie, ecc. Utile in fase d’installazione di camini, pannelli solari, parabole e antenne e per la successiva manutenzione. Idoneo per la protezione di materiali portuali e ferroviari
Rimuovere le parti in distacco, inconsistenti o non aderenti, vernici, ruggine, polvere, oli disarmanti e pulire accuratamente le superfici che devono essere solide e asciutte. Agitare energicamente la bomboletta fino a quando non si sente la sfera d’acciaio muoversi all’interno della stessa. Spruzzare ad intermittenza in modo da mantenere un getto uniforme. I tempi di asciugatura dipendono dallo spessore dello strato applicato, dal tipo di superficie e dalle condizioni ambientali. Terminata l’applicazione, per prevenire l’otturazione dell’ugello, capovolgere la bombola e spruzzare per 1-2 secondi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.