Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Silicone termoresistente
Silicone termoresistente - 1
Silicone termoresistente - 2
Silicone termoresistente - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Silicone termoresistente

Sigillante siliconico a reticolazione acetica specifico per alte temperature

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elevatissima resistenza al calore, fino a 300°C



Sigillante ad alto modulo elastico ad elasticità permanente



  • Eccezionale resistenza all’invecchiamento

  • Idoneo per applicazioni esterne ed interne

  • Resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV
Indicazione

Limitazioni nell’utilizzo


  • non è idoneo per l'utilizzo su pietre naturali e superfici come ad es. marmo, granito, quarzite, calcestruzzo, fibrocemento, malta

  • l'acido acetico emesso dal silicone durante la reticolazione può portare alla corrosione delle superfici metalliche non trattate

  • per applicazioni su alluminio (grezzo, anodizzato e verniciato a polvere), superfici cromate o porose, utilizzare l'apposito primer per silicone Würth Art. 0890170

  • non è idoneo per sigillare la testa del cilindro o elementi che sono continuamente soggetti al contatto con carburanti


Avvertenze


Non è sopraverniciabile. Il tempo necessario per la completa polimerizzazione può prolungarsi a temperature più basse, con minore umidità, aumentando l’ampiezza del giunto o con un ridotto volume di ricambio d'aria.Durante l’indurimento la massa sigillante libera una piccola quantità di acido acetico che può irritare gli occhi e le muscose. Aerare bene l’ambiente di lavoro. Nel caso di contatto accidentale con gli occhi o le mucose, risciacquare abbondantemente con acqua e consultare il medico



Dimensionamento del giunto


L’ampiezza e la profondità del giunto sono di fondamentale importanza e devono essere progettati in base alle dimensioni dell’oggetto da sigillare, in modo da permettere al sigillante di seguire i movimenti dei materiali adiacenti senza subire rotture o distacchi (allungamento massimo di esercizio). Questi movimenti sono dovuti alle dilatazioni termiche, e ad assestamenti di varia natura, dei diversi materiali che compongono i manufatti

Prodotto a norma UNI EN ISO 11600

Informazioni importanti:


Il prodotto non è idoneo per incollaggi strutturali, ad esempio per facciate continue strutturali (Structural Glazing). Non aderisce su materiali plastici come PTFE, PE e PP e su supporti umidi. Non idoneo per la sigillatura e costruzione di acquari o per sigillature in immersione. Non idoneo per l’incollaggio di specchi. Data la varietà di materiali e finiture esistenti, è sempre necessario effettuare delle prove preliminari in base alla propria specifica applicazione del prodotto, per escludere reazioni indesiderate. patibilità per escludere reazioni indesiderate. Dato il vasto numero di materiali usati è comunque sempre necessario effettuare delle prove preliminari. Non aderisce su materiali plastici come PTFE, PE e PP



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto