Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Silicone termoresistente
Silicone termoresistente - 1
Silicone termoresistente - 2
Silicone termoresistente - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Silicone termoresistente

Sigillante siliconico a reticolazione acetica specifico per alte temperature

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Eccezionale resistenza all’invecchiamento e temporanea agli oli e carburanti



Alto modulo elastico ad elasticità permanente



Mantiene la sua elasticità in presenza di un carico termico fino a 250º C



Elevata resistenza alle alte temperature


  • esistente al contatto temporaneo con sostanze chimiche, come oli e carburanti

  • indicato per interventi su parti motore

  • le caratteristiche del silicone rimangono invariate, garantendo sempre un buon grado di sigillatura

  • idoneo per applicazioni esterne ed interne

  • resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV
Indicazione

Informazioni importanti


Il prodotto non è idoneo per incollaggi strutturali p.es. facciate strutturali (Structural Glanzing). Dato la varietà di vernici e pitture consigliamo di effettuare prove di compatibilità per escludere reazioni indesiderate. Dato il vasto numero di materiali usati è comunque sempre necessario effettuare delle prove preliminari. Non aderisce su materiali plastici come PTFE, PE e PP



Limitazioni nell’utilizzo


  • per applicazioni su alluminio (grezzo, anodizzato e verniciato a polvere), superfici cromate o porose, utilizzare il primer

  • non è idoneo per sigillare la testa del cilindro o elementi che sono continuamente soggetti al contatto con carburanti

  • non è idoneo per l’utilizzo su superfici come ad es. marmo, granito, quarzite, calcestruzzo, fibrocemento e malta

  • l’acido acetico emesso dal silicone durante la reticolazione può portare alla corrosione delle superfici metalliche non trattate


Non è sovraverniciabile. Durante l’indurimento la massa sigillante libera una piccola quantità di acido acetico che può irritare gli occhi e le muscose. Aerare bene l’ambiente di lavoro. Nel caso di contatto accidentale con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e consultare il medico



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Prodotto a norma UNI EN ISO 11600