Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Silicone acetico alimentare
Utilizzato nell'industria alimentare, ad esempio, per i lavori di cementazione di superfici di pavimenti e pareti in ambienti in cui gli alimenti vengono preparati e lavorati.
- Base chimica: Siliconi Sauer (sistemi di acetato)
- Contenuto: 310 ml
- Colore: Trasparente
- Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 40 °C
- Resistenza ai raggi UV: Sì
- Durezza Shore A: 23
- Velocità di vulcanizzazione completa: 3 mm/g
- Resistenza temperatura min/max: -40 a 180 °C
- Tempo di filmazione min: 5 min
- Odore/profumo: Aceto
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistente ai raggi UV, alle condizioni atmosferiche e all'invecchiamento
- Ottima aderenza al cristallo, alle piastrelle ecc.; compatibile con rivestimenti in vernice
- Sottoposto a prove di compatibilità con alimenti e acqua.
- Conforme ai requisiti di NSF/ANSI Standard 51
Durante il processo di indurimento viene rilasciato acido acetico, causa di corrosione su alcuni metalli. Ulteriori informazioni su richiesta. Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari!
La superficie di applicazione deve essere pulita, asciutta e portante. Rispettare le dimensioni dei giunti. Riempire inizialmente il giunto con riempitivo in PE, art. n. 0875... Applicare del primer ai substrati assorbenti, art. n. 0892 170. Prima della filmazione, lisciare il sigillante con un prodotto apposito, art. n. 0893 3/ 0893 003.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.