Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Silicone colorato
Sigillante multifunzione di alta qualità in colori RAL singoli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Disponibile in singole tonalità di colore RAL
La scelta dei colori (circa 180 colori RAL) offre illimitate possibilità di progettazione per interni ed esterni relativamente ai giunti di espansione e di raccordo.
Adatto per applicazioni sanitarie*
Ampio spettro adesivo
Adatto praticamente a tutti i substrati edili comuni.
- Senza plastificanti, quindi compatibile con la pietra naturale
- Tipo permanentemente elastico
- Resistente ai raggi UV
- Verniciabile
- Resistente agli agenti atmosferici
- Classe dei materiali edili B2 a norma DIN 4102
Testato in conformità alla normativa DIN EN 15651 Parte 1/Parte 3
- Reazione al fuoco: Classe E
- Stabilità sotto carico: ≤ 3 mm
- Perdita del volume: ≤ 10%
- Adesione/espansione sotto tensione dopo l'immersione in acqua: nessun requisito di prestazione specificato
- Proprietà di trazione per l'uso in zone climatiche fredde a -30°C: ≤ 0,9 MPa
- Proprietà di trazione in zone climatiche fredde: nessun requisito di prestazione specificato
- Durata: Superata
- Proliferazione microbiologica: 2
- Nota: il silicone colorato è un prodotto speciale realizzato su misura per i clienti. Per motivi di produzione, potrebbero verificarsi variazioni minime di colore. Questo non è un difetto del prodotto. Non è possibile effettuare resi.
- Prima di collegare l'ugello, si consiglia di gettare circa 2 cm di sigillante, dal momento che potrebbero verificarsi alcune irregolarità di colore nella punta della cartuccia. Quando si sostituisce la cartuccia si deve cambiare anche l'ugello.
- Durante la fase di indurimento, è necessario garantire una ventilazione sufficiente.
- Un maggiore spessore del rivestimento aumenta il tempo d'indurimento.
- Tutti i colori RAL possono essere ordinati in conformità alla Tabella dei colori RAL
- Sono esclusi i colori metallizzati e fluorescenti.
- Verificare la corrispondenza del colore con il materiale esistente prima dell'applicazione.
- Non può essere verniciato o intonacato.
- Non adatto per uso acquatico o negli acquari
- Non aderisce a PP, PE, PTFE o al bitume.
- Non adatto per l'incollaggio o il riempimento di cavità
- A causa dell'elevata varietà di formulazioni di vernici e vetrature disponibili, effettuare sempre prima dei test sulla zona, specialmente con vernici in resina alchidica e su alluminio verniciato a polvere.
- In caso di contatto con vernici bianche in resina alchidica, il rischio di ingiallimento non può essere escluso.
- Non usare in congiunzione con nastri sigillanti precompressi.
| Silicone neutro serramento | Silicone neutro WMP | Silicone neutro | Silicone Colour | Silicone acetato per ambienti umidi | Silicone acetato per alimenti | Silicone acetato | |||
| Applicazioni | Per interni | ||||||||
| 1 | Giunti di raccordo delle finestre | ++ | ++ | ++ | |||||
| 2 | Giunti di espansione in ambienti interni ed esterni | ++ | ++ | * | ++ | + | + | + | |
| 3 | Giunti sanitari | + | + | + (1) | + (4) | ||||
| 4 | Riparazione di crepe | ||||||||
| 5 | Giunti di parquet | + | + | + | + | ||||
| 6 | Per la costruzione degli acquari | ++ | |||||||
| 7 | Zona cucina | + | + | + | ++ | ||||
| 8 | Vetrine | + (3) | |||||||
| 9 | Costruzione di banconi | + | + | + | ++ | ||||
| Per esterni | |||||||||
| 10 | Giunti di porte e finestre | ++ | ++ | ++ | |||||
| Per ambienti interni ed esterni | |||||||||
| 11 | Sigillante per vetri | ++ | ++ | ||||||
| 12 | Guarnizione isolante dei bordi dei vetri | ||||||||
| 13 | Giunti di pietre naturali | ++ | |||||||
| Importanti proprietà tecniche | Massima compensazione del movimento continuo | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 12,5 % | |
| Tempo di filmazione (23 °C/50% di umidità relativa dell'aria) | circa 10 min | 10-40 min | 5-8 min | circa 20 min | circa 10 min | circa 15 min | |||
| Indurimento completo mm/24 ore | circa 2 | circa 2 | circa 2 | circa 3 | 2-3 | 2-3 | |||
| Temperatura di esercizio | Da -40 °C a +180 °C | Da -40 °C a +150 °C | Da -40 °C a +150 °C | Da -40 °C a +120 °C | Da -40 °C a +100 °C | Da -40 °C a +180 °C | Da -40 °C a +120 °C | ||
| Temperatura di applicazione | Da +5 °C a +40 °C | Da +5 °C a +40 °C | Da +5 °C a +40 °C | Da +5 °C a +40 °C | Da +5 °C a +40 °C | Da +5 °C a +40 °C | Da +5 °C a +40 °C | ||
| Levigabile con (W = acqua, DG = agente levigante, T = a secco) | DG | DG | DG | DG | DG1 | DG | DG | ||
| Caratteristiche speciali | DIN 18540 Giunti di pareti esterne nella costruzione di edifici | – | – | – | – | – | – | – | |
| DIN 18545 Vetri nella costruzione di finestre | + | + | – | – | – | – | – | ||
| Inodore/basso odore | – | + | – | + | – | – | – | ||
| Rivestibilità 2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Compatibilità con il rivestimento 2 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Proprietà fungicida | – | – | – | + | + (1) | – | – | ||
| Senza silicone | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Può essere levigato | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Adesione su superfici bagnate | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Compatibilità con il bitume | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Adatto su vetro in policarbonato a rilascio di tensione (PMMA) | – | – | – | – | + | – | – | ||
| Spiegazione dei simboli: ++ = ottima idoneità+ = non idoneo1 = non la versione trasparente2 = test preliminari richiesti3 = solo versione trasparente4 = non per piscine* = solo per interni– = non idoneo | |||||||||
| Sigillatura di finestre e facciate | Sigillante per pietra naturale 4-in-1 | Sigillante acrilico per pittori | Sigillante acrilico | Acrilico per parquet | Sigillante SMP | |||
| Applicazioni | Per interni | |||||||
| 1 | Giunti di raccordo delle finestre | ++ | + | ++ | ||||
| 2 | Giunti di espansione in ambienti interni ed esterni | + | ++ | + | + | |||
| 3 | Giunti sanitari | ++ | ||||||
| 4 | Riparazione di crepe | ++ | ++ | |||||
| 5 | Giunti di parquet | ++ | + | |||||
| 6 | Per la costruzione degli acquari | |||||||
| 7 | Zona cucina | + | ||||||
| 9 | Vetrine | |||||||
| 10 | Costruzione di banconi | + | ||||||
| Per esterni | ||||||||
| 11 | Giunti di porte e finestre | ++ | ++ | |||||
| Per ambienti interni ed esterni | ||||||||
| 12 | Sigillante per vetri | ++ | ||||||
| 13 | Guarnizione isolante dei bordi dei vetri | 2 | ++ | |||||
| 14 | Giunti di pietre naturali | ++ | ++ | |||||
| Importanti proprietà tecniche | Massima compensazione del movimento continuo | 25% | 25% | 20% | 5 % | 10 % | 25% | |
| Tempo di filmazione (23 °C/50% di umidità relativa dell'aria) | circa 30 min | circa 10 min | circa 10 min | circa 10 min | circa 10 min | 10-15 min | ||
| Indurimento completo mm/24 ore | circa 2,5 | circa 2,5 | 1 | circa 1 | circa 1 | circa 2 | ||
| Temperatura di esercizio | Da -40 °C a +90 °C | Da -40 °C a +220 °C | Da -25 °C a +80 °C | Da -20 °C a +80 °C | Da -25 °C a +80 °C | Da -40 °C a +90 °C | ||
| Temperatura di applicazione | Da +5 °C a +40 °C | Da +5 °C a +40 °C | Da +5 °C a +40 °C | Da +5 °C a +40 °C | Da +5 °C a +40 °C | Da +5 °C a +40 °C | ||
| Levigabile con (W = acqua, DG = agente levigante, T = a secco) | DG | DG | W | W | W | DG | ||
| Caratteristiche speciali | DIN 18540 Giunti di pareti esterne nella costruzione di edifici | + | – | – | – | – | – | |
| DIN 18545 Vetri nella costruzione di finestre | – | – | – | – | – | – | ||
| Inodore/basso odore | + | – | + | + | + | + | ||
| Rivestibilità 2 | + | – | + | + | + | + | ||
| Compatibilità con il rivestimento 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| Proprietà fungicida | – | + | – | – | – | – | ||
| Senza silicone | + | – | + | + | + | + | ||
| Può essere levigato | – | – | – | – | + | + | ||
| Adesione su superfici bagnate | – | – | – | – | – | – | ||
| Compatibilità con il bitume | – | – | – | – | – | – | ||
| Resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento | + | + | + | + | + | + | ||
| Adatto su vetro in policarbonato a rilascio di tensione (PMMA) | – | – | – | – | – | – | ||
| Spiegazione dei simboli: ++ = ottima idoneità+ = non idoneo1 = non la versione trasparente2 = test preliminari richiesti3 = solo versione trasparente4 = non per piscine* = solo per interni– = non idoneo | ||||||||
Testato in conformità alla normativa DIN EN 15651 Parte 1/Parte 3
- Reazione al fuoco: Classe E
- Stabilità sotto carico: ≤ 3 mm
- Perdita del volume: ≤ 10%
- Adesione/espansione sotto tensione dopo l'immersione in acqua: nessun requisito di prestazione specificato
- Proprietà di trazione per l'uso in zone climatiche fredde a -30°C: ≤ 0,9 MPa
- Proprietà di trazione in zone climatiche fredde: nessun requisito di prestazione specificato
- Durata: Superata
- Proliferazione microbiologica: 2
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
- Per giunti di raccordo interni ed esterni e giunzione di pietre naturali, come granito e marmo
- Per ambienti umidi
- La superficie deve avere una buona capacità portante e deve essere pulita, asciutta e priva di grasso, ruggine e acqua
- Non utilizzare in condizioni di pioggia intensa.
- Rispettare le dimensioni dei giunti.
- Riempire i giunti con apposito materiale in PE.
- Un primer, ad esempio Primer per silicone, migliora l'adesione su superfici assorbenti o porose
- Utilizzare un agente levigante solo prima della filmazione e livellarlo completamente dopo l'uso con un utensile per levigatura. Il prodotto in eccesso vicino al giunto deve essere rimosso immediatamente, altrimenti potrebbero formarsi macchie.
- Attenersi alla scheda "Note di carattere generale relative all'applicazione di sigillanti". Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.