Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Silicone lamiera
Sigillante siliconico a reticolazione neutra particolarmente indicato per la sigillatura di elementi metallici in lattoneria e carpenteria leggera
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Appositamente sviluppato per la sigillatura e l’incollaggio di elementi metallici
- Specifico per l’esecuzione di lavori nel campo della lattoneria e della carpenteria metallica in genere
- Ottima stabilità alle alte e basse temperature, elasticità permanente nel tempo
- Inodore, non emana fastidiosi odori durante la fse di indurimento
- Reticolazione rapida a contatto con la normale umidità dell’aria
- Non intacca le superfici metalliche o eventuali trattamenti di verniciatura
- Eccezionale resistenza all’invecchiamento, ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
- Le caratteristiche tecniche del sigillante rimangono invariate nel tempo anche se sottoposto a sbalzi di temperatura, pioggia o neve
Limitazioni nell'utilizzo
- Non è idoneo per l’utilizzo su pietre naturali e superfici come ad es. marmo, granito, quarzite, poiché può causare macchie. Per applicazioni su ferro, acciaio, acciaio inox e materiali porosi, si consiglia di pretrattare le superfici con l’apposito Primer per silicone Würth Art. 0890170
Avvertenze
Non è sopraverniciabile. Il tempo necessario per la completa polimerizzazione può prolungarsi a temperature più basse, con minore umidità, aumentando l’ampiezza del giunto o con un ridotto volume di ricambio d'aria
Dimensionamento del giunto
L’ampiezza e la profondità del giunto sono di fondamentale importanza e devono essere progettati in base alle dimensioni dell’oggetto da sigillare, in modo da permettere al sigillante di seguire i movimenti dei materiali adiacenti senza subire rotture o distacchi (allungamento massimo di esercizio). Questi movimenti sono dovuti alle dilatazioni termiche e ad assestamenti di varia natura dei diversi materiali che compongono i manufatti
Prodotto a norma UNI EN ISO 11600
Dichiarazione di prestazione DOP testato in conformità alla norma EN 15651 parte 1
Informazioni importanti
Il prodotto non è idoneo per incollaggi strutturali, ad esempio per facciate continue strutturali (Structural Glazing). Non aderisce su materiali plastici come PTFE, PE e PP e su supporti umidi. Non idoneo per la sigillatura e costruzione di acquari o per sigillature in immersione. Non idoneo per l’incollaggio di specchi. Data la varietà di materiali e finiture esistenti, è sempre necessario effettuare delle prove preliminari in base alla propria specifica applicazione del prodotto, per escludere reazioni indesiderate
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Particolarmente indicato per la sigillatura di lamiera zincata e preverniciatura, ferro alluminio, banda stagnata, piombo, bronzo, rame, ottone, ed elementi metallici nei lavori di lattoneria, carpenteria e nell’edilizia in generale. Indicato per applicazioni interne ed esterne, applicabile su materiali porosi e non porosi
Tutte le superfici del giunto devono essere perfettamente pulite, prive di ruggine e particelle distaccate, accuratamente sgrassate e asciutte.Nei punti di sovrapposizione delle lamiere, estrudere il prodotto formando un cordone di sigillante di circa 1 cm. Sovrapporre le lamiere comprimendole tra loro e applicare un altro cordone di sigillatura lungo tutta la sezione giuntata. Lisciare la sigillatura entro 5 min dall’applicazione del prodotto, con il Lisciante speciale Würth Art.0893003 e le apposite Spatole per sigillanti Würth Art.0891184.Forare la lamiera ed applicare i rivetti
Effettuare ulteriormente una sigillatura sui rivetti e livellare il sigillante con una spatola
Estrudere il sigillante nella quantità adeguata senza introdurre aria durante il riempimento del giunto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.