Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Silicone lamiera
Silicone lamiera - 1
Silicone lamiera - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Silicone lamiera

Sigillante siliconico a reticolazione neutra specifico per metalli

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Appositamente sviluppato per la sigillatura e l’incollaggio di elementi metallici

  • Specifico per l’esecuzione di lavori nel campo della lattoneria e della carpenteria metallica in genere

  • Ottima stabilità alle alte e basse temperature, elasticità permanente nel tempo

  • Inodore, non emana fastidiosi odori durante la fse di indurimento

  • Reticolazione rapida a contatto con la normale umidità dell’aria

  • Non intacca le superfici metalliche o eventuali trattamenti di verniciatura

  • Eccezionale resistenza all’invecchiamento, ai raggi UV ed agli agenti atmosferici

  • Le caratteristiche tecniche del sigillante rimangono invariate nel tempo anche se sottoposto a sbalzi di temperatura, pioggia o neve
Indicazione

Limitazioni nell'utilizzo


  • Non è idoneo per l’utilizzo su pietre naturali e superfici come ad es. marmo, granito, quarzite, poiché può causare macchie. Per applicazioni su ferro, acciaio, acciaio inox e materiali porosi, si consiglia di pretrattare le superfici con l’apposito Primer per silicone Würth Art. 0890170


Avvertenze


Non è sopraverniciabile. Il tempo necessario per la completa polimerizzazione può prolungarsi a temperature più basse, con minore umidità, aumentando l’ampiezza del giunto o con un ridotto volume di ricambio d'aria



Dimensionamento del giunto


L’ampiezza e la profondità del giunto sono di fondamentale importanza e devono essere progettati in base alle dimensioni dell’oggetto da sigillare, in modo da permettere al sigillante di seguire i movimenti dei materiali adiacenti senza subire rotture o distacchi (allungamento massimo di esercizio). Questi movimenti sono dovuti alle dilatazioni termiche e ad assestamenti di varia natura dei diversi materiali che compongono i manufatti

Prodotto a norma UNI EN ISO 11600



Dichiarazione di prestazione DOP testato in conformità alla norma EN 15651 parte 1