Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Silicone lamiera
Silicone lamiera - 1
Silicone lamiera - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Silicone lamiera

Sigillante siliconico a reticolazione neutra specifico per metalli

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6
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
  • Appositamente studiato per l’incollaggio e la sigillatura di elementi metallici e per garantire l’elasticità permanente nel tempo. Specifico per l’esecuzione di lavori nel campo della lattoneria e carpenteria metallica in genere. Non emana fastidiosi odori durante la fase di indurimento. Non intacca le superfici metalliche o eventuali trattamenti di verniciatura. Eccezionale resistenza all’invecchiamento e ottima resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici. Le caratteristiche tecniche del silicone rimangono invariate anche se sottoposto a sbalzi di temperatura, pioggia, neve, ecc.
Indicazione

Informazioni importanti


Il prodotto non è idoneo per incollaggi strutturali p.es. facciate strutturali (Structural Glanzing). Dato la varietà di vernici e pitture consigliamo di effettuare prove di compatibilità per escludere reazioni indesiderate. Dato il vasto numero di materiali usati è comunque sempre necessario effettuare delle prove preliminari. Non aderisce su materiali plastici come PTFE, PE e PP



Non è sovraverniciabile, ne idoneo per sigillature in immersione

Prodotto a norma UNI EN ISO 11600



Dichiarazione di prestazione DOP testato in conformità alla norma EN 15651 parte 1