Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Silicone serramento
Silicone serramento - 1
Silicone serramento - 2
Silicone serramento - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Silicone serramento

Sigillante siliconico a reticolazione neutra specifico per la sigillatura di serramenti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Eccellente adesione su un vasto numero di superfici


  • particolarmente indicato per la sigillatura di serramenti in legno, metallo e PVC

  • non danneggia le superfici metalliche o eventuali trattamenti di verniciatura


Sigillante a reticolazione neutra


  • inodore, reticolazione rapida a contatto con la normale umidità dell’aria


Eccezionale resistenza all’invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici


  • ottima stabilità alle alte e basse temperature

  • elasticità uniforme e permanente nel tempo

  • le caratteristiche tecniche del sigillante rimangono invariate nel tempo anche se sottoposto a sbalzi di temperatura, pioggia o neve
Indicazione

Limitazioni nell'utilizzo:


  • L’utilizzo su pietre naturali e superfici come ad es. marmo, granito, quarzite può causare macchie

  • Evitare il contatto del prodotto con i nastri autoespandenti VKP per la posa dei serramenti


Avvertenze:


Non è sopraverniciabile. Il tempo necessario per la completa polimerizzazione può prolungarsi a temperature più basse, con minore umidità, aumentando l’ampiezza del giunto o con un ridotto volume di ricambio d'aria



Dimensionamento del giunto:


L’ampiezza e la profondità del giunto sono di fondamentale importanza e devono essere progettati in base alle dimensioni dell’oggetto da sigillare, in modo da permettere al sigillante di seguire i movimenti dei materiali adiacenti senza subire rotture o distacchi (allungamento massimo di esercizio). Questi movimenti sono dovuti alle dilatazioni termiche e ad assestamenti di varia natura dei diversi materiali che compongono i manufatti


L’ampiezza del giunto ha una importanza assoluta e deve essere progettata in base alle dimensioni dell’oggetto da sigillare in modo a permettere al sigillante di seguire i movimenti senza subire rotture e distacchi (allungamento massimo d’esercizio)

Prodotto a norma UNI EN ISO 11600



Dichiarazione di prestazione DOP testato in conformità alla norma EN 15651 parte 2

Informazioni importanti:


Il prodotto non è idoneo per incollaggi strutturali, ad esempio per facciate continue strutturali (Structural Glazing). Non aderisce su materiali plastici come PTFE, PE e PP e su supporti umidi. Non idoneo per la sigillatura e costruzione di acquari o per sigillature in immersione. Non idoneo per l’incollaggio di specchi. Data la varietà di materiali e finiture esistenti, è sempre necessario effettuare delle prove preliminari in base alla propria specifica applicazione del prodotto, per escludere reazioni indesiderate


I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto