Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Silicone serramento
Sigillante siliconico a reticolazione neutra specifico per la sigillatura di serramenti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eccellente adesione su un vasto numero di superfici
- particolarmente indicato per la sigillatura di serramenti in legno, metallo e PVC
- non danneggia le superfici metalliche o eventuali trattamenti di verniciatura
Sigillante a reticolazione neutra
- inodore, reticolazione rapida a contatto con la normale umidità dell’aria
Eccezionale resistenza all’invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- ottima stabilità alle alte e basse temperature
- elasticità uniforme e permanente nel tempo
- le caratteristiche tecniche del sigillante rimangono invariate nel tempo anche se sottoposto a sbalzi di temperatura, pioggia o neve
Limitazioni nell'utilizzo:
L’utilizzo su pietre naturali e superfici come ad es. marmo, granito, quarzite può causare macchie
Avvertenze:
Non è sopraverniciabile. Il tempo necessario per la completa polimerizzazione può prolungarsi a temperature più basse, con minore umidità, aumentando l’ampiezza del giunto o con un ridotto volume di ricambio d'aria
Dimensionamento del giunto:
L’ampiezza e la profondità del giunto sono di fondamentale importanza e devono essere progettati in base alle dimensioni dell’oggetto da sigillare, in modo da permettere al sigillante di seguire i movimenti dei materiali adiacenti senza subire rotture o distacchi (allungamento massimo di esercizio). Questi movimenti sono dovuti alle dilatazioni termiche e ad assestamenti di varia natura dei diversi materiali che compongono i manufatti
L’ampiezza del giunto ha una importanza assoluta e deve essere progettata in base alle dimensioni dell’oggetto da sigillare in modo a permettere al sigillante di seguire i movimenti senza subire rotture e distacchi (allungamento massimo d’esercizio)
Prodotto a norma UNI EN ISO 11600
Dichiarazione di prestazione DOP testato in conformità alla norma EN 15651 parte 2
Informazioni importanti:
Il prodotto non è idoneo per incollaggi strutturali, ad esempio per facciate continue strutturali (Structural Glazing). Non aderisce su materiali plastici come PTFE, PE e PP e su supporti umidi. Non idoneo per la sigillatura e costruzione di acquari o per sigillature in immersione. Non idoneo per l’incollaggio di specchi. Data la varietà di materiali e finiture esistenti, è sempre necessario effettuare delle prove preliminari in base alla propria specifica applicazione del prodotto, per escludere reazioni indesiderate
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Per la sigillatura tra vetro e serramento e tra serramento e parete. Idoneo per vari tipi di serramento in metallo preverniciato, alluminio, alluminio anodizzato, PVC e legno. Indicato anche per i giunti di raccordo in facciata per giunti di balconi e terrazze
Tutte le superfici del giunto devono essere perfettamente pulite, asciutte, prive di oli o grassi. I fianchi dei giunti porosi devono essere pretrattati con l’apposito Primer per silicone Würth Art0890170. Effettuare un corretto dimensionamento del giunto. Evitare l’adesione del prodotto su 3 fianchi. Giunti profondi devono essere opportunamente tamponati con il Cordone di tamponamento Würth Art. 0875 8. Estrudere il sigillante nella quantità adeguata senza introdurre aria durante il riempimento del giunto. Lisciare la sigillatura entro 5 min dall’applicazione del prodotto, con il Lisciante speciale Würth Art.0893003 e le apposite Spatole per sigillanti Würth Art. 0891184
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.