Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sigillante siliconico, serramenti

Silicone per finestre per uso professionale

La proposta di silicone per finestre e serramenti disponibile sul nostro store online risponde alle esigenze dei professionisti che si occupano del montaggio di infissi e finestre. Proponiamo ai nostri clienti varie tipologie di sigillante per finestre, in modo da offrire il più adatto per ogni utilizzo. Questi prodotti sono a base polimerica, con siliconi a reticolazione neutra. Da sottolineare che alcuni prodotti sono disponibili in più colorazioni: bianco, avorio, nero o trasparente. Grazie all’ampia disponibilità di tipologie di silicone per serramenti, il professionista può trovare sul nostro store online il prodotto più adatto alle sue specifiche esigenze. Ogni prodotto è disponibile in cartuccia da 310 ml, da utilizzare con appositi sistemi di estrusione.

Silicone per finestre: caratteristiche e applicazioni

Il sigillante siliconico neutro per serramenti è adatto come silicone per finestre in legno o in altro materiale, da posizionare anche esternamente all’edificio. La vulcanizzazione del silicone per serramenti in PVC, in legno o in alluminio si ottiene con umidità relativa pari al 50%. Questo particolare prodotto non intacca le superfici metalliche o trattamenti di verniciatura, non è però sopra verniciabile. È indicato sia per applicazioni interne che esterne e offre un’elasticità uniforme e permanente nel tempo. Il silicone neutro A7 top si può utilizzare come silicone per infissi in alluminio; la sua composizione ne permette l’uso anche su cristallo, ceramica, acciaio e piastrelle. Può essere usato anche su substrati alcalini, come ad esempio calcestruzzo, malta e fibrocemento. A questa pagina del nostro store i clienti possono trovare anche in sigillante siliconico neutro per policarbonato, completamente trasparente offre una massima compatibilità con il policarbonato, si utilizza quindi soprattutto come silicone per finestre in PVC. Offre comunque la possibilità di essere utilizzato su superfici metalliche sia grezze che verniciate. Durante l’uso non emana odori fastidiosi, si può quindi utilizzare anche per eventuali interventi di manutenzione straordinaria di infissi già posati. Ricordiamo che prima di utilizzare un qualsiasi tipo di silicone per serramenti esterni o interni è opportuno verificarne la compatibilità con i materiali con cui entrerà in contatto.