Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Silicone acetico universale
Silicone acetico universale - 1
Silicone acetico universale - 2
Silicone acetico universale - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Silicone acetico universale

Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica per medie prestazioni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Ottima stabilità, elasticità permanente ad alte e basse temperature. Buona adesione sulla maggior parte delle superfici porose

  • Senza Primer: vetro, alluminio (grezzo, verniciato, anodizzato), tutti i tipi di metallo, ceramica glassata, legno e molti tipi di plastica

  • Con Primer: calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, pietra, pietra calcarea, Clinker, mattoni, gesso, intonaco

  • Eccezionale resistenza all’invecchiamento e ottima resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
Indicazione

Informazioni importanti


Il prodotto non è idoneo per incollaggi strutturali p.es. facciate strutturali (Structural Glanzing). Dato la varietà di vernici e pitture consigliamo di effettuare prove di compatibilità per escludere reazioni indesiderate. Dato il vasto numero di materiali usati è comunque sempre necessario effettuare delle prove preliminari. Non aderisce su materiali plastici come PTFE, PE e PP



Limitazioni nell’utilizzo:


Non è sovraverniciabile, ne idoneo per sigillature in immersione. Durante l’indurimento la massa sigillante libera una piccola quantità di acido acetico che può irritare gli occhi e le muscose. Aerare bene l’ambiente di lavoro. Nel caso di contatto accidentale con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e consultare il medico



Dimensionamento del giunto:


L’ampiezza del giunto ha una importanza assoluta e deve essere progettata in base alle dimensioni dell’oggetto da sigillare in modo a permettere al sigillante di seguire i movimenti senza subire rotture e distacchi (allungamento massimo d’esercizio)



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Prodotto a norma UNI EN ISO 11600



Dichiarazione di prestazione DOP testato secondo EN 15651 - parte 1-2-3