Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Silicone acetico
Silicone acetico - 1
Silicone acetico - 2
Silicone acetico - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Silicone acetico

Sigillante siliconico a reticolazione acetica ad elasticità permanente per alte prestazioni

  • Contenuto: 310 ml
  • Base chimica: Siliconi Sauer (sistemi di acetato)
  • Allungamento massimo d'esercizio: 25 %
  • Durezza Shore A: 20
  • Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 40 °C
  • Resistenza temperatura min/max: -50 a 200 °C
  • Tempo di filmazione min: 20 min
  • Condizioni per tempo di filmazione: a 23°C e 50% di umidità relativa
  • Allungamento a rottura min: 170 %

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Colore Contenuto Base chimica Allungamento massimo d'esercizio Numero UI
Prezzo/UI
0890171
Trasparente 310 ml Siliconi Sauer (sistemi di acetato) 25 %
0890175
Marrone 310 ml Siliconi Sauer (sistemi di acetato) 25 %
0890174
Nero 310 ml Siliconi Sauer (sistemi di acetato) 25 %
0890172
Bianco 310 ml Siliconi Sauer (sistemi di acetato) 25 %
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
  • Buona adesione sulla maggior parte delle superfici non porose, eccezionale adesione su vetro, porcellana, ceramica smaltata e ottima resistenza alle sostanze chimiche. Ottima resistenza alle alte e basse temperature, mantenendo elasticità uniforme e permanente nel tempo. Possiede un’ottima adesione anche senza Primer. Eccezionale resistenza all’invecchiamento e ottima resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
Indicazione

Non è sovraverniciabile. Durante l’indurimento la massa sigillante libera una piccola quantità di acido acetico che può irritare gli occhi e le muscose. Aerare bene l’ambiente di lavoro. Nel caso di contatto accidentale con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e consultare il medico



Dimensionamento del giunto


L’ampiezza del giunto ha un'importanza assoluta e deve essere progettata in base alle dimensioni dell’oggetto da sigillare in modo a permettere al sigillante di seguire i movimenti senza subire rotture e distacchi (allungamento massimo d’esercizio)



Informazioni importanti


Il prodotto non è idoneo per incollaggi strutturali p.es. facciate strutturali (Structural Glanzing). Dato la varietà di vernici e pitture consigliamo di effettuare prove di compatibilità per escludere reazioni indesiderate. Dato il vasto numero di materiali usati è comunque sempre necessario effettuare delle prove preliminari. Non aderisce su materiali plastici come PTFE, PE e PP



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Prodotto a norma UNI EN ISO 11600



Dichiarazione di prestazione DOP testato in conformità alla norma EN 15651 parte 2