Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Silicone FOOD & AQUARIUM
Sigillante siliconico a reticolazione acetica idoneo al contatto con sostanze alimentari e per la costruzioni di acquari
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Atossico, certificato presso l’Istituto Giordano S.p.a. rapporto di prova N. 118601, specifico per il contatto con sostanze alimentari ed acqua potabile. Grazie all’apposita formulazione non libera sostanze ritenute dannose per gli organismi acquatici. Ottima resistenza alle alte e basse temperature, elasticità uniforme e permanente nel tempo. Eccezionale resistenza all’invecchiamento e ottima resistenza ai raggi UV
Non è sopraverniciabile. l’acido acetico emesso dal silicone durante la reticolazione può portare alla corrosione delle superfici metalliche non trattate. Per applicazioni su alluminio (grezzo e verniciato a polvere), superfici cromate, PVC duro e legno (grezzo e verniciato) utilizzare l’apposito Primer per siliconi. Non utilizzare il silicone per la costruzione di acquari con misure superiori a quelle riportate
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Prodotto a norma UNI EN ISO 11600
Dichiarazione di prestazione DOP testato in conformità alla norma EN 15651 - parte 2
Idoneo per applicazioni esterne ed Interne. Ottima adesione su vasto numero di superfici, applicabile su vetro, piastrelle e ceramiche smaltate, metallo, alluminio anodizzato, acciaio inox e lamiera zincata
Per sigillare giunti di superfici destinate al contatto con sostanze alimentari, per es. banconi, celle frigorifere, silos, containers, condutture, vasche e cisterne per latte, vino, birra, ecc.
Tutte le superfici del giunto devono essere perfettamente pulite ed asciutte. I fianchi dei giunti porosi devono essere pretrattati con l’apposita prespalmatura di Primer per silicone Würth. Rispettare le dimensioni del giunto. Evitare l’adesione su tre fianchi. Estrudere il sigillante senza introdurre aria durante il riempimento del giunto. Lisciare entro 5 minuti dall’applicazione con il Lisciante speciale Würth, e l’apposita spatolina
Limitazioni nell’utilizzo
Indicato per la costruzione di acquari, per sigillare ed incollare acquari in vetro (lunghezza max. 200 cm per larghezza e alt. max. 60 cm.)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.