Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
A8 PRO - Silicone neutro
A8 PRO - Silicone neutro  - 1
A8 PRO - Silicone neutro  - 2
A8 PRO - Silicone neutro  - 3
A8 PRO - Silicone neutro  - 4
A8 PRO - Silicone neutro  - 5
A8 PRO - Silicone neutro  - 6
A8 PRO - Silicone neutro  - 7
A8 PRO - Silicone neutro  - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

A8 PRO - Silicone neutro

High-quality, odour-free, tested sealant suitable for a broad range of indoor and outdoor applications requiring expansion joints.

  • Base chimica: Siliconi a reticolazione neutra, base alcossi (base di alcol)
  • Proprietà fungicida: No
  • Tempo di filmazione min: 15 min
  • Allungamento massimo d'esercizio: 25 %
  • Densità: 1,01 g/cm³
  • Odore/profumo: Caratteristico
  • Condizioni per filmazione min/max: 15-40 min / a 23°C e 50% di umidità relativa
  • Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa: 2 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 18 Mese
  • Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 40 °C
  • Resistenza temperatura min/max: -40 a 150 °C
  • Durezza Shore A: 24
  • Allungamento a rottura min: 300 %

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Contenitore Contenuto Colore Base chimica Numero UI
Prezzo/UI
0892853315
Cartuccia 310 ml Color alluminio Siliconi a reticolazione neutra, base alcossi (base di alcol)
0892853324
Cartuccia 310 ml Marrone chiaro Siliconi a reticolazione neutra, base alcossi (base di alcol)
0892853326
Cartuccia 310 ml Mogano Siliconi a reticolazione neutra, base alcossi (base di alcol)
0892853322
Cartuccia 310 ml Mogano Siliconi a reticolazione neutra, base alcossi (base di alcol)
0892853333
Cartuccia 310 ml Quercia Siliconi a reticolazione neutra, base alcossi (base di alcol)
0892853314
Cartuccia 310 ml Grigio Siliconi a reticolazione neutra, base alcossi (base di alcol)
0892853339
Cartuccia 310 ml Verde Siliconi a reticolazione neutra, base alcossi (base di alcol)
0892853347
Cartuccia 310 ml Rosso Siliconi a reticolazione neutra, base alcossi (base di alcol)
0892853351
Cartuccia 310 ml Nero intenso, simile a RAL 9005 Siliconi a reticolazione neutra, base alcossi (base di alcol)
089285331
Cartuccia 310 ml Trasparente Siliconi a reticolazione neutra, base alcossi (base di alcol)
089285332
Cartuccia 310 ml Bianco segnale RAL 9003 simile Siliconi a reticolazione neutra, base alcossi (base di alcol)
089285336
Cartuccia 310 ml Bianco perla Siliconi a reticolazione neutra, base alcossi (base di alcol)
089285361
Sacco 600 ml Trasparente Siliconi a reticolazione neutra, base alcossi (base di alcol)
12 pz.
0892853334
Cartuccia 310 ml Douglas Siliconi a reticolazione neutra, base alcossi (base di alcol)
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
  • Resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV

  • Non corrosivo sui metalli

  • Può essere utilizzato su substrati alcalini quali calcestruzzo, malta e cemento in fibre

  • Praticamente inodore

Conforme alla norma DIN 18545-E e ISO 11600 F+G, classe 25 LM e facciate, classe 25 E.