Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Silicone neutro
Silicone neutro - 1
Silicone neutro - 2
Silicone neutro - 3
Silicone neutro - 4
Silicone neutro - 5
Silicone neutro - 6
Silicone neutro - 7
Silicone neutro - 8

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Silicone neutro

Per giunti a parete e a pavimento soggetti a sollecitazioni medie

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Adesione a tutte le superfici edili

  • Non provoca la corrosione dei metalli

  • Resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV

  • Permanentemente elastica

  • Può essere usato su superfici verniciate

  • Classe dei materiali edili B2 in conformità alla normativa DIN 4102
Indicazione
  • Non adatto per l'incollaggio o il riempimento di cavità

  • Conforme alla classe dei materiali edili B2 in conformità alla normativa DIN 4102

  • A causa del gran numero di formulazioni di vernici e smalti, soprattutto per le vernici a base di resine alchidiche e per l'alluminio verniciato a polvere, è necessario eseguire delle prove in autonomia

  • Quando si indurisce, emette un odore tipico del silicone. Questo odore non è più presente una volta completato il processo di indurimento. Se le dimensioni del giunto sono maggiori, l'odore di silicone può essere presente più a lungo.

  • Il silicone tende a ingiallire nelle aree scure in assenza di esposizione ai raggi UV

  • Evitare il contatto con nastro VKP

Testato secondo la normativa EN 15651 Parte 1 INT


  • Reazione al fuoco: Classe E

  • Stabilità sotto carico: < 3 mm

  • Perdita di volume: < 20%

  • Adesione/espansione sotto tensione dopo l'immersione in acqua: superata

  • Adesione/espansione al variare delle temperature: superata

  • Adesione/espansione dopo esposizione a calore, acqua e luce artificiale: superata

  • Comportamento alla trazione: Allungamento a rottura a 23 °C: > 25%

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e lavorazione possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.