Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Silicone da costruzione neutro A7 TOP
Sigillante siliconico a basso modulo con polimerizzazione neutra, eccellente aderenza e ottime proprietà di applicazione per la costruzione e la posa del serramento.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellente aderenza sugli smalti e vernici più comuni nonché cristallo, piastrelle, ceramica, alluminio, acciaio, zinco, rame e una varietà di plastiche
- Ad elasticità permanente
- Resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Compatibile con vernici
- Formazione di fili ridotta
- Non aderisce alle superfici
- Non corrosivo sui metalli.
- Può essere utilizzato su substrati alcalini quali calcestruzzo, malta e cemento in fibre
- Praticamente inodore, stabile
Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari.
Conforme allo standard ISO 11600 F+G, classe 25 LM, e facciate e vetri SNJF, classe 25E.
Adatto per le applicazioni impegnative in progetti di costruzione, finestre e aree esterne. Adatto anche per giunti di collegamento, dilatazione e sigillatura in interni ed esterni, per passaggi pedonali e climi freddi.
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Prendere nota della dimensione del giunto. Pretrattare i giunti con materiale di riempimento, art. n. 0875... Trattare i substrati porosi con primer al silicone, art. n. 0892170. Prima della filmazione, lisciare il sigillante con un prodotto apposito, art. n. 0893 3/0893 003.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.