Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Silicone neutro per celle frigorifere e ambienti sanitari A8 PRO S
Silicone per celle frigorifere e ambienti sanitari
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccezionale adesione su superfici di sanitari in materiale plastico e docce in resina acrilica.
- Ottima adesione sulla ceramica
- Contiene un fungicida per una migliore resistenza alle muffe
- Facile da stendere
- Aspetto lucido
- Asciugatura rapida
- Inodore per un maggiore comfort durante l'estrusione.
- Ottima resistenza alle basse temperature. Non resistente ai raggi UV
Non adatto per l'incollaggio strutturale del vetro, e la costruzione di acquari o specchi. Evitare l'applicazione su pietra naturale, tra cui marmo, granito e quarzite (rischio di migrazione/macchie). In caso di dubbi sulla compatibilità con le superfici da sigillare, eseguire un test preliminare. Pericoloso. Rispettare le precauzioni per l'uso.
Silicone neutro sviluppato appositamente per l'uso in ambienti sanitari e bagni. Aderisce senza primer a sanitari, lavabi, lavandini ed elettrodomestici sanitari, ma può anche essere utilizzato per il montaggio di piastrelle, piani di lavoro, unità da cucina. Adatto per policarbonato, PVC rigido, ceramica e porcellana, vetro trasparente e smaltato, alluminio anodizzato e acciaio inossidabile. Con la sua formula top di gamma, questo silicone neutro è adatto anche per l'uso in celle frigorifere, impianti industriali e logistici refrigerati, caseifici, ecc.
Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, grasso e sostanze che possano influire sull'aderenza. Applicare con una pistola manuale o pneumatica assicurandosi che il giunto sia completamente riempito. L’ampiezza del giunto ha una importanza assoluta e deve essere progettata in base alle dimensioni dell’oggetto da sigillare in
modo da permettere al sigillante di seguire
i movimenti senza subire rotture e distacchi. La larghezza è generalmente il doppio dello spessore. Per una finitura ordinata, applicare un agente lisciante e lisciare la sigillatura con una spatola adatta prima della formazione della pellicola.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.