Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Silicone neutro per lattoneria
Sigillante siliconico a reticolazione neutra specifico per lavori di lattoneria
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Appositamente sviluppato per la sigillatura di superfici metalliche, nel settore della carpenteria metallica leggera e della lattoneria
- Ottima stabilità alle alte e basse temperature, elasticità permanente nel tempo.Inodore, reticolazione rapida a contatto con la normale umidità dell’aria
- Non intacca le superfici metalliche o eventuali trattamenti di verniciatura
- Ottima resistenza all’invecchiamento, ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
Limitazioni nell'utilizzo
- Non è idoneo per l’utilizzo su pietre naturali e superfici come ad es. marmo, granito, quarzite, poiché può causare macchie
- Per applicazioni su ferro, acciaio, acciaio inox e materiali porosi, si consiglia di pretrattare le superfici con l’apposito Primer per silicone Würth Art. 0890170
Avvertenze
Non è sopraverniciabile. Il tempo necessario per la completa polimerizzazione può prolungarsi a temperature più basse, con minore umidità o aumentando l’ampiezza del giunto
Dimensionamento del giunto
L’ampiezza e la profondità del giunto sono di fondamentale importanza e devono essere progettati in base alle dimensioni dell’oggetto da sigillare, in modo da permettere al sigillante di seguire i movimenti dei materiali adiacenti senza subire rotture o distacchi (allungamento massimo di esercizio). Questi movimenti sono dovuti alle dilatazioni termiche e ad assestamenti di varia natura dei diversi materiali che compongono i manufatti
Prodotto a norma UNI EN ISO 11600
Dichiarazione di prestazione DOP testato in conformità alla norma EN 15651-1
Informazioni importanti
Il prodotto non è idoneo per incollaggi strutturali, ad esempio per facciate continue strutturali (Structural Glazing). Non aderisce su materiali plastici come PTFE, PE e PP e su supporti umidi. Non idoneo per la sigillatura e costruzione di acquari o per sigillature in immersione. Non idoneo per l’incollaggio di specchi. Data la varietà di materiali e finiture esistenti, è sempre necessario effettuare delle prove preliminari in base alla propria specifica applicazione del prodotto, per escludere reazioni indesiderate
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Particolarmente indicato per lavori di lattoneria. Buona adesione su lamiera zincata e preverniciata, ferro, alluminio, banda stagnata, piombo, bronzo, rame, ottone, ecc. Applicabile su materiali porosi e non porosi
Tutte le superfici del giunto devono essere perfettamente pulite, accuratamente sgrassate e asciutte.Nei punti di sovrapposizione delle lamiere, estrudere il prodotto formando un cordone di sigillante di circa 1 cm. Sovrapporre le lamiere comprimendole tra loro e applicare un altro cordone di sigillatura lungo tutta la sezione giuntata. Lisciare la sigillatura entro 5 min dall’applicazione del prodotto, con il Lisciante speciale Würth Art.0893003 e le apposite Spatole per sigillanti Würth Art. 0891 184....Forare la lamiera ed applicare i rivetti. Effettuare ulteriormente una sigillatura sui rivetti e livellare il sigillante con una spatola.Estrudere il sigillante nella quantità adeguata senza introdurre aria durante il riempimento del giunto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.