Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Silicone spray

I prodotti più popolari nella categoria Silicone spray

Silicone spray: cos'è e a cosa serve

Il silicone spray è un prodotto versatile utilizzato da professionisti dell’artigianato e dell’industria per lubrificare, proteggere e migliorare il funzionamento di superfici e meccanismi. La sua formula avanzata permette di ridurre l’attrito, prevenire cigolii e proteggere materiali come plastica, gomma e metallo. Inoltre, lo spray al silicone crea una barriera protettiva contro l’umidità e la corrosione, garantendo una lunga durata delle superfici trattate.

Dove usare il silicone spray?

Il silicone spray trova impiego in numerose applicazioni, grazie alla sua capacità di adattarsi a diverse esigenze professionali. È ideale per:

  • Trattare guarnizioni in gomma, mantenendole elastiche e prevenendo l’usura.
  • Proteggere plastiche auto e altre superfici, donando un aspetto lucido e prevenendo fragilità.
  • Facilitare il movimento di cavi elettrici in condotti obbligati.
  • Ridurre l’attrito su cerniere, guide di sedili e tettucci pieghevoli.
  • Proteggere contatti elettrici dall’umidità e dalla corrosione.

Un esempio di prodotto ad alte prestazioni è il silicone spray Silikon-Fluid NSF, che offre eccellenti proprietà lubrificanti e resistenza alle alte temperature, fino a 250°C.

Come si usa il silicone spray?

Per un’applicazione ottimale, è consigliabile pulire accuratamente la superficie prima di spruzzare il silicone spray. Agitare la bomboletta e applicare uno strato uniforme sulla zona interessata. Per il trattamento di cavi elettrici, come con lo spray scorricavo al silicone, è sufficiente spruzzare abbondantemente sulla guaina per facilitare l’inserimento nei tubi.

Come si toglie il silicone spray?

Rimuovere il silicone spray può essere necessario in caso di eccesso o per preparare una superficie a nuovi trattamenti. Solventi tecnici, come il prodotto per rimozione silicone, sono particolarmente efficaci. Questi sciolgono delicatamente il silicone senza danneggiare le superfici sottostanti, garantendo una pulizia impeccabile.

Silicone spray: applicazioni specifiche

Lo spray al silicone per guarnizioni è indispensabile per prevenire il congelamento e mantenere l’elasticità delle guarnizioni auto, soprattutto nei periodi freddi. Allo stesso tempo, lo spray al silicone per persiane può eliminare cigolii fastidiosi e migliorare lo scorrimento. Per chi lavora con materiali delicati come il legno o la gomma, il silicone spray universale rappresenta una soluzione pratica e sicura.

Accessori utili durante l'uso del silicone spray

Per ottenere i migliori risultati, è consigliabile utilizzare strumenti che facilitino l’applicazione del silicone spray. Ad esempio, un panno morbido in microfibra può essere utile per distribuire uniformemente il prodotto sulle superfici, evitando sprechi. In alternativa, le guide per cavi come quelle presenti nella categoria scorricavi possono rendere il lavoro con i cavi più semplice e sicuro.