Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Silicone spray
Assicura una protezione di lunga durata, preservazione e isolamento del veicolo sia interno che esterno alle componenti in plastica, gomma e metallo, ottime proprietà lubrificanti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le parti in plastica mantengono una finitura lucida e non diventano fragili
- Le parti in gomma sono protette, non diventano fragili e non congelano o appiccicano
- Cofani e tettucci pieghevoli impregnati
- Effetto antistatico (antipolvere)
- Protegge i contatti elettrici contro l'umidità
- Per un funzionamento scorrevole delle guide di tettucci e sedili
- Previene i cigolii e gli stridii tra materiali diversi, ad esempio metallo/plastica ecc.
- Serve come un aiuto per il montaggio, ad esempio per le connessioni dei tubi
- Non lascia macchie
Non adatto per la lubrificazione di metallo/strutture metalliche.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per paraurti, strisce protettive, guide in plastica, parti in gomma su sportelli e guarnizioni, manichette e tubi flessibili in gomma.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.