Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante a base di silicone Silicone Super RTV
Guarnizione chimica di alta qualità per le applicazioni nel settore automobilistico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Buona resistenza contro agenti chimici
- Utilizzabile anche in tutte le zone critiche che prevedono contatto con liquidi vari
- Resistenza straordinaria all'olio del cambio e del motore, al refrigerante e all'antigelo
Sistema a reticolazione neutra privo di acidi
Non corrode e non ha alcun effetto negativo sui componenti elettronici e sulle sonde lambda.
Sigillante in speciale dosatore a pressione
- Facile erogazione senza ulteriori ausili
- L'erogazione di un cordone sottile consente una distribuzione uniforme del prodotto
Per la sigillatura di componenti come coppe dell'olio e trasmissioni, è essenziale evitare che il sigillante penetri all'interno. Per questo motivo, si consiglia di applicare il sigillante su una superficie di giunzione, unire le due parti, premerle delicatamente e farle scorrere leggermente l'una contro l'altra con le mani. Successivamente, separare di nuovo le parti e rimuovere il sigillante penetrato all'interno. Congiungere di nuovo i componenti entro un massimo di 5 minuti e serrare saldamente. Prima della messa in servizio, rispettare il tempo di indurimento, che varia a seconda dello spessore del sigillante.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
- Ottima adesione su superfici asciutte, pulite e prive di polvere
- Rimuovere completamente il vecchio sigillante dalla superficie
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.