Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) simile a DIN 980, acciaio 8, ramato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 980 è stata sostituita dalla normativa ISO 7042. Sono presenti alcune analogie limitate (Filettature M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 rimosse | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10513 | ISO 7042 valida per classi di resistenza 5, 8, 10, 12).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.