Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per lamiera sottile Savetix® con esagono incassato
Acciaio inox A2, con rondella imperdibile Savetix
- Normative: DIN 7964
- Materiale: Acciaio inossidabile A2
- Classe di resistenza: 50
- Superficie: Base
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Tipo testa: Testa cilindrica
- Tipo di attacco: Esagono incassato
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Forma filettatura: Filettatura metrica standard
- Esecuzione: Con rondella
- Classe prodotto: A
- Area di applicazione: Conforme alla Direttiva macchine
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elemento di collegamento in conformità alla direttiva macchine.
Applicazione:
Vite prigioniero se utilizzata con la rondella di sicurezza Savetix.
- Sforzo di montaggio minimo.
- Testa cilindrica per una trasmissione ottimale della forza, in conformità alla normativa ISO 4762.
- Fissaggi uniformi.
- Facile da usare.
- Non sono necessari utensili specifici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.