Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite di sicurezza con impronta esalobata e pin Simile a ISO 10642 con impronta TX, acciaio inox A2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Ideale per l'installazione in scuole, ospedali, musei, istituti protetti, carceri e strutture di sicurezza.
- Per la protezione da furti, vandalismi e manomissioni
Per il montaggio e lo smontaggio è necessario un inserto speciale.
- Ingegneria meccanica - per la protezione dallo smontaggio di interruttori di sicurezza e sistemi di sicurezza.
- Elettronica - armadi di sicurezza/quadri elettrici.
- In acciaio inox A2, indicati per l'uso anche in ambienti esterni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.