Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Due tipologie di forze in rapporto alle dimensioni e al peso dell’anta
- Per ante in legno
- Ante di peso da 2,5 a 22 kg
- Molla a filo con ampia possibilità di regolazione
- Chiusura decelerata regolabile
- Carter di copertura di design in due finiture bianco e titanio
- Larghezza ante 400 -1200 mm
- Profondità minima del mobile 175 mm
- Altezza mobile min 360 max 600 mm
- 1set.contiene:1sistema dx-1sistema sx-2 basi per anta
Utilizzare un inserto TX T20
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.