Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guarnitura con apertura basculante EVOLIFT
Guarnitura con apertura basculante  EVOLIFT - 1
Guarnitura con apertura basculante  EVOLIFT - 2
Guarnitura con apertura basculante  EVOLIFT - 3
Guarnitura con apertura basculante  EVOLIFT - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnitura con apertura basculante EVOLIFT

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Due tipologie di forze in rapporto alle dimensioni e al peso dell’anta

  • Per ante in legno

  • Ante di peso da 2,5 a 22 kg

  • Molla a filo con ampia possibilità di regolazione

  • Chiusura decelerata regolabile

  • Carter di copertura di design in due finiture bianco e titanio

  • Larghezza ante 400 -1200 mm

  • Profondità minima del mobile 175 mm

  • Altezza mobile min 360 max 600 mm

  • 1set.contiene:1sistema dx-1sistema sx-2 basi per anta
Area di applicazione
Istruzioni

Utilizzare un inserto Torx T20