Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Flex e VS ENVI Flex Pro
Fornisce un volume elevato anche nella carcassa piccola
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Per moduli mobile con larghezza da 450 a 900 mm
- Per installazione prevedere una profondità min. del mobile 400 mm
- Per altezze di installazione di min. 366 mm o 466 mm (ENVI FLEX PRO)
- Per l'assemblaggio in sistemi di sponde standard Nova Pro Scala e Vionaro da una lunghezza nominale di 450 mm
- Altezza telaio: max. 186 mm
- Chiara separazione dei rifiuti: i vari contenitori permettono di gettare separatamente i diversi tipi di rifiuti l'uno dall'altro
- Coperchio estraibile, con rivestimento a polvere sui contenitori dei rifiuti come spazio aggiuntivo
- Contenitori in materiale plastico idoneo al contatto alimentare, adatti anche per la conservazione di alimenti per animali domestici o altri alimenti
- I contenitori sono facili da pulire e possono essere lavati in lavastoviglie fino a 70 °C
- Le maniglie dei contenitori vengono utilizzate per fissare piccoli sacchi per rifiuti e per rimuovere facilmente i contenitori
- In alternativa sono disponibili anche coperchi chiusi e coperchi bio con filtro a carboni attivi per coprire i contenitori
- Può essere adattato in qualsiasi momento
Le dimensioni specificate sono indicative. Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche tecniche
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.