Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Flex e VS ENVI Flex Pro
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Flex e VS ENVI Flex Pro - 1
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Flex e VS ENVI Flex Pro - 2
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Flex e VS ENVI Flex Pro - 3
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Flex e VS ENVI Flex Pro - 4
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Flex e VS ENVI Flex Pro - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Flex e VS ENVI Flex Pro

Fornisce un volume elevato anche nella carcassa piccola

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Per moduli mobile con larghezza da 450 a 900 mm

  • Per installazione prevedere una profondità min. del mobile 400 mm

  • Per altezze di installazione di min. 366 mm o 466 mm (ENVI FLEX PRO)

  • Per l'assemblaggio in sistemi di sponde standard Nova Pro Scala e Vionaro da una lunghezza nominale di 450 mm

  • Altezza telaio: max. 186 mm

  • Chiara separazione dei rifiuti: i vari contenitori permettono di gettare separatamente i diversi tipi di rifiuti l'uno dall'altro

  • Coperchio estraibile, con rivestimento a polvere sui contenitori dei rifiuti come spazio aggiuntivo

  • Contenitori in materiale plastico idoneo al contatto alimentare, adatti anche per la conservazione di alimenti per animali domestici o altri alimenti

  • I contenitori sono facili da pulire e possono essere lavati in lavastoviglie fino a 70 °C

  • Le maniglie dei contenitori vengono utilizzate per fissare piccoli sacchi per rifiuti e per rimuovere facilmente i contenitori

  • In alternativa sono disponibili anche coperchi chiusi e coperchi bio con filtro a carboni attivi per coprire i contenitori

  • Può essere adattato in qualsiasi momento

Le dimensioni specificate sono indicative. Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche tecniche