Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Resina per iniezione per calcestruzzo WIT-VIZ
Ancorante chimico per carichi estremi in calcestruzzo (sistemi a iniezione F-VIZ) e carichi dinamici (sistema a iniezione W-VIZ Dynamic)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resina d'iniezione reattiva bicomponente, priva di stirene
- Le cartucce da 150 ml, 330 ml e 420 ml possono essere riutilizzate sostituendo l'ugello miscelatore o sigillando nuovamente con il tappo di tenuta.
- Fissaggio singolo, in calcestruzzo fessurato e non fessurato: barra d'ancoraggio W-VIZ-A o boccola con filetto interno W-VIZ-IT
- Fissaggio singolo, dinamico: barra d'ancoraggio W-VIZ-A Dynamic e W-VIZ-AV Dynamic
- Certificato ETA-04/0095: Resina per iniezione WIT-VIZ + barra d'ancoraggio W-VIZ-A o bussola con filetto interno W-VIZ-IG
- Omologazione tecnica generale Z-21.3-1909: Resina per iniezione WIT-VIZ + barra d'ancoraggio W-VIZ-A Dynamic, carichi sismici di categoria C1 e C2 (da W-VIZ-A M10 a M24)
- Certificato ETA-04/0095: Resina per iniezione WIT-VIZ + barra d'ancoraggio W-VIZ-A o bussola con filetto interno W-VIZ-IG
- Omologazione tecnica generale Z-21.3-1909: Resina per iniezione WIT-VIZ + barra d'ancoraggio W-VIZ-A Dynamic, carichi sismici di categoria C1 e C2 (da W-VIZ-A M10 a M24)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Barra d'ancoraggio W-VIZ-A: Ringhiere, strutture e profilati metallici, staffe, supporti, gradini, ecc.
- Barra d'ancoraggio W-VIZ-IG: Ringhiere, strutture metalliche e gradini, ecc.
- Barra d'ancoraggio W-VIZ-A Dynamic: Gru girevoli, rampe per gru, ventilatori, robot di saldatura, nastri trasportatori, cartelli segnaletici, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.