Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
44 articoli con 47 versioni trovati
230 V con microinterruttore ausiliario (4 fili)
Per lintercettazione di reti di distribuzione in impianti termici
Clip per il fissaggio di tubi RAP ai pannelli bugnati
Per la regolazione della temperatura ambiente sia in impianti di riscaldamento che raffrescamento
Cronotermostato smart con schermo touch da 4,3” e connettività Wi-Fi
Per il controllo della temperatura ambiente senza fili
Dispositivo elettronico compatto a doppio sensore per la misura indiretta del calore emesso dai radiatori (impianti a distribuzione verticale)
Piastrina di fissaggio del ripartitore di calorie sul corpo radiante
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Per l'intercettazione di reti di distribuzione in impianti termici