Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura per ante rientranti
Sistema ante rientranti Tiomos e Nexis
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con guida parallela
Preciso, di facile scorrimento, elevata stabilità laterale
Porte scorrevoli a pressione
le porte non restano esterne, nessun ingombro esterno al mobile
Altezza della porta: max. 2200 mm
Uso flessibile
Guida con cuscinetti a sfera, zincata e cromata
Angolo di apertura di 100° con uno spessore della porta di 19 mm
Angolo di apertura di 95° con uno spessore della porta di 24 mm
Montaggio con cerniere mezzo collo da 8mm
Contenuto:
- 4 guide con cuscinetti a sfera
- 2 cremagliere lunghe dentate da 532-mm per il taglio a misura
- 2 ingranaggi
- 4 blocchi di cuscinetti, ognuno con boccole in plastica e 2 viti M4 x 25
- 8 rondelle per ripiani coniche
- 8 viti M4 x 6
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.