Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema di aspirazione a muro
Per l'aspirazione dei gas di scarico di autoveicoli e motoveicoli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Motore elettrico tipo IE2 230/400 V trifase 1HP
- Grado di protezione IP55
- Lunghezza tubo 7,5 m
- Tubo antischiacciamento Ø tubo 100 mm
- Resistenza termica fino a 200°C
- Fornito con supporto a parete tubo (Art. 0691810017)
- Con piede di sostegno per poter essere posizionato a muro o a soffitto
- Fornito SENZA BOCCHETTA
- Viene raccomandato l’utilizzo di un interruttore con magnetotermico (Art.9501006370) per accensione e spegnimento del ventilatore – non incluso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.