Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo di aspirazione BSA 50
Permette di forare senza polvere.
- Per lunghezza punta da trapano min/max: 50-230 mm
- Per diametro punta da trapano min/max: 4-16 mm
- Per diametro sega a tazza: Fino a 82 mm
- Peso: 520 g
- Peso con adattatore: 635 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Massima flessibilità
Regolazione rapida per applicazioni a destra e a sinistra.
Collegamento tubo flessibile angolare mobile
Collegamento facile e veloce a tutti i tubi flessibili standard.
Molto stabile
Guida telescopica in alluminio rinforzato per un funzionamento preciso e costante.
Funzionamento confortevole garantito
Con battuta di profondità e superfici di lavoro pulite, poiché la gomma non scolora.
Compatibile con tutti i martelli perforatori con collare di 50 mm di diametro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.