Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema di serraggio per scala
Molto più veloce rispetto ai sistemi standard di bloccaggio scala
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Fino a 4 binari di reggiatura integrati
- 20 g collaudati (ECE 17.07)
- Durata testata di oltre 10.000 cicli (UKAS ISO 17025)
- Materiale: plastica, gancio in acciaio inossidabile con protezione certificata contro la corrosione
- Larghezza massima traversa portapacchi: 55 mm
- Fornitura: 1 coppia
Assenza di serrature con chiusura identica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.