Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Trapano per piastrelle NDS 68
Trapano per piastrelle NDS 68 - 1
Trapano per piastrelle NDS 68 - 2
Trapano per piastrelle NDS 68 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trapano per piastrelle NDS 68

Risolve i problemi nella foratura di precisione di piastrelle in pietra naturale e ceramica, porcellana o marmo grazie alla tecnica di perforazione a diamante con l'ausilio dell'acqua

  • Tensione nominale: 230 V/CA
  • Potenza assorbita: 750 W
  • Frequenza: 50 Hz
  • Numero di giri a vuoto min/max: 3000-10000 G/min
  • Diametro foro min/max: 4-68 mm
  • Peso dispositivo: 2,6 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
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
Cod. art. Tensione nominale Potenza assorbita Frequenza Numero di giri a vuoto min/max Numero UI
Prezzo/UI
07024191
230 V/CA 750 W 50 Hz 3000-10000 G/min
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
Controllo continuo della velocità


Intervallo di velocità regolabile per una velocità di utilizzo ottimale delle punte di diametri diversi.



Tecnica di foratura ad acqua


Usura minima della punta e foratura rapida.



Corpo comodo e sottile con impugnatura supplementare


Semplice monitoraggio e massima precisione di foratura.



Interruttore automatico PRCD


Sicurezza integrata durante la foratura ad acqua. Non è necessaria alcuna scatola di dispersione di corrente.



N/A
IndicazioneDisponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet