Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
WAPS® - Sistema di profilati in alluminio Würth
Il sistema di profilati in alluminio Würth (in breve, WAPS®) offre una vasta scelta di profili di diverso design. Tutti i profilati sono anodizzati e possono essere abbinati e combinati nelle dimensioni della griglia della serie. Il sistema di profilati in alluminio Würth può essere utilizzato in qualsiasi settore.
Vantaggi di WAPS®
- Compatibile con Bosch (SB) con scanalature da 6, 8 e 10
- Oltre 150 varianti di profilati
- Ampia gamma di dimensioni della griglia da 20 a 60 mm
- Lunghezze disponibili (a seconda del profilato): 2.000, 3.000 o 6.000 mm
- Confezioni personalizzate in base al consumo
- Compatibile con CLIP-O-FLEX®, il sistema di aggancio a clip flessibile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.