Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sistema per la raccolta differenziata

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sistema per la raccolta differenziata

Per sponde Nova Pro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 15

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per larghezza sostegno Per profondità libera del corpo Altezza di montaggio Lunghezza nominale Numero UI
Prezzo/UI
0683720405
450 mm 340 mm 400 mm
1 pz.
0683720410
500 mm 340 mm 400 mm
1 pz.
0683720420
600 mm 340 mm 400 mm
1 pz.
0683720421
600 mm 340 mm 400 mm
1 pz.
0683720425
600 mm 496 mm 400 mm
1 pz.
0683720430
300 mm 340 mm 500 mm
1 pz.
0683720440
400 mm 340 mm 500 mm
1 pz.
0683720445
400 mm 496 mm 500 mm
1 pz.
0683720450
450 mm 340 mm 500 mm
1 pz.
0683720455
450 mm 496 mm 500 mm
1 pz.
0683720460
500 mm 340 mm 500 mm
1 pz.
0683720465
500 mm 496 mm 500 mm
1 pz.
0683720470
600 mm 340 mm 500 mm
1 pz.
0683720475
600 mm 576 mm 500 mm
1 pz.
0683720176
503 mm
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
Per sponde con un'altezza di 90 mm



Struttura del telaio completamente premontata


Facile e rapida installazione sulle sponde



Coperchio rimovibile


Spazio aggiuntivo per gli utensili da cucina



Regolazione 3D


Semplici regolazioni delle fughe



Fissaggio del sacco tramite il manico del contenitore



Utilizzabile con fianchi da 16 o 19 mm di spessore

Indicazione

Tempi di consegna: circa 8 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine.


Sponde, agganci e guide non incluse. Da ordinare separatamente.

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.