Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Saldatrice WWS 3-POWER
Saldatrice  WWS 3-POWER - 1
Saldatrice  WWS 3-POWER - 2
Saldatrice  WWS 3-POWER - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Saldatrice WWS 3-POWER

  • Tensione nominale: 240 V/CA
  • Corrente min/max: 35-150 A
  • Corrente max: 150 A
  • Lunghezza: 500 mm
  • Larghezza: 190 mm
  • Altezza: 400 mm
  • Classe di protezione IP: IP 23
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
Cod. art. Tensione nominale Corrente min/max Corrente max Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
59523512
240 V/CA 35-150 A 150 A 500 mm
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
Multifuinzionale e professionale con tecnologia sinergica, che facilita notelvolmente le impostazioni per affettuare la saldatura



Progetto e costruita secondo la normativa N 60974/ EN 60974/10



Generatore realizzato con tecnologia inverter, che permette la saldatura di tre processi di saldature differenti


  • 1 saldatura ad elettrodo

  • rivestito MMA (Ø 2,0 - 3,25 mm)

  • 2 saldatura TIG DC Lift start

  • 3 saldatura MIG/MAG con filo

  • animato senza gas e fi lo SG2 con

  • gas entrambi con bobina da 5 kg


Dotato di microprocessore per il controllo delle funzioni sinergiche: arc force, hot start, anti stick



Traina filo incorporato per ottenere un arco di saldatura stabile e continuo



Macchina molto compatta e maneggevole nonostante la multifunzionalità



Made in Italy



Contenuto


  • saldatrice

  • torcia completa MIG /MAG da 3 m

  • riduttore di pressione a 2 manometriAg/Co2

  • cavo massa 2 m

  • cavo pinza portaelettrodi 3 m

  • bobina filo saldatura pieno 0,8 da 1 kg

  • tubo gas da 4 m con raccordi

  • rullo filo pieno 0,6 – 0,8 mm

  • rullo filo animato 0,9 mm

  • ugello guida filo 0,6 e 0,8 mm
Indicazione

Con la saldatrice non è possibile effettuare saldature su alluminio e leghe di alluminio


Utilizzare tassativamente motogeneratori con potenza generatore min. di 7 KW stabilizzati ed avviare la saldatrice solo dopo l’accensione e la stabilizzazione del motogeneratore


Per evitare anomalie durante la saldatura utilizzare eventuali cavi di prolunga con una sezione di min. 25 mm²